Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 300mA; 0402; R: 350mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 47Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM02YTHN470
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM02YTHN470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,35Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 47Ω
Betriebsstrom: 0,3A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,10*
€ 69,139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,10*
€ 67,949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,40*
€ 64,736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,40*
€ 63,546
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,20*
€ 59,738
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,50*
€ 51,765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.