Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 100mA; 0402; R: 850mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 300Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM02YTKN301
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM02YTKN301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,85Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 300Ω
Betriebsstrom: 0,1A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00591* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,50*
€ 91,035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,40*
€ 90,916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,70*
€ 87,703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,40*
€ 83,776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,10*
€ 70,329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.