Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 500mA; 0603; R: 700mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 1,5kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM03YTAF152
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM03YTAF152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,7Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 1,5kΩ
Betriebsstrom: 0,5A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,189*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.