Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 3000mA; 0603; R: 40mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 60Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM03YTAG600
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM03YTAG600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 40mΩ
Toleranz: ±25%
Impedanz: 60Ω
Betriebsstrom: 3A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.