Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 500mA; 0603; R: 300mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 47Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM03YTHN470
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM03YTHN470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,3Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 47Ω
Betriebsstrom: 0,5A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,12*
€ 29,8928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.