Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 3000mA; 1206; R: 50mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 120Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM04YTAG121
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM04YTAG121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 50mΩ
Toleranz: ±25%
Impedanz: 120Ω
Betriebsstrom: 3A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,237*
€ 1,47203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.