Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 3000mA; 1206; R: 50mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 180Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM04YTAG181
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM04YTAG181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 50mΩ
Toleranz: ±25%
Impedanz: 180Ω
Betriebsstrom: 3A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,05*
€ 72,6495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,40*
€ 70,686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,18*
€ 68,0442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,44*
€ 62,4036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,51*
€ 54,1569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.