Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 2500mA; 1206; R: 70mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 500Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM04YTAG501
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM04YTAG501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 70mΩ
Toleranz: ±25%
Impedanz: 500Ω
Betriebsstrom: 2,5A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01881* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,83*
€ 87,8577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,78*
€ 86,6082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,23*
€ 83,5737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,90*
€ 79,611
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,43*
€ 67,1517
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.