Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 2500mA; 1206; R: 70mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 600Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM04YTAG601-1
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM04YTAG601-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 70mΩ
Toleranz: ±25%
Impedanz: 600Ω
Betriebsstrom: 2,5A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,179*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.