Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 3000mA; 1206; R: 40mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 70Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM04YTAG700
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM04YTAG700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 40mΩ
Toleranz: ±25%
Impedanz: 70Ω
Betriebsstrom: 3A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,29*
€ 55,0851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,25*
€ 52,6575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,37*
€ 49,2303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,12*
€ 46,5528
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.