Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 6000mA; 1206; R: 6mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 26Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM04YTAH260
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM04YTAH260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 6mΩ
Toleranz: ±25%
Impedanz: 26Ω
Betriebsstrom: 6A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,92*
€ 62,9748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,72*
€ 61,5468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,57*
€ 57,7983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,27*
€ 57,4413
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,60*
€ 54,264
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,61*
€ 45,9459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.