Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 200mA; 1206; R: 700mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 1kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM04YTKN102
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM04YTKN102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,7Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 1kΩ
Betriebsstrom: 0,2A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,90*
€ 108,171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,69*
€ 107,9211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,72*
€ 104,3868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,01*
€ 98,7819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,08*
€ 83,3952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.