Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 1500mA; 0805; R: 120mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 1kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM05YTAG102-1
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM05YTAG102-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,12Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 1kΩ
Betriebsstrom: 1,5A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,68*
€ 60,3092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,88*
€ 58,1672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,24*
€ 55,0256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,12*
€ 51,3128
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.