Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 3000mA; 0805; R: 50mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 120Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM05YTAG121
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM05YTAG121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 50mΩ
Toleranz: ±25%
Impedanz: 120Ω
Betriebsstrom: 3A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0085*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0092*
€ 0,01095
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.