Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 6000mA; 0805; R: 8mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 30Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM05YTAH300
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM05YTAH300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 8mΩ
Toleranz: ±25%
Impedanz: 30Ω
Betriebsstrom: 6A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,60*
€ 45,934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.