Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 200mA; 0805; R: 500mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 2,2kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM05YTBN222
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM05YTBN222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,5Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 2,2kΩ
Betriebsstrom: 0,2A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0846*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,8589*
€ 1,02209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,3929*
€ 0,46755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.