Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 200mA; 0805; R: 600mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 2,7kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM05YTBN272
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM05YTBN272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,6Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 2,7kΩ
Betriebsstrom: 0,2A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0845*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,8605*
€ 1,024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,3659*
€ 0,43542
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.