Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 500mA; 0805; R: 70mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 7Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM05YTHN070
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM05YTHN070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 70mΩ
Toleranz: ±25%
Impedanz:
Betriebsstrom: 0,5A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,36*
€ 58,7384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,24*
€ 56,2156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,40*
€ 54,026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,72*
€ 49,6468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.