Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 600mA; 1808; R: 200mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 80Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM08YTAN800-1
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM08YTAN800-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,2Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 80Ω
Betriebsstrom: 0,6A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 4516
Gehäuse - Zoll: 1808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,38*
€ 106,3622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,16*
€ 106,1004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,24*
€ 102,6256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,44*
€ 96,9136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,04*
€ 82,1576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.