Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 500mA; 1812; R: 200mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 120Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM12YTAN121
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM12YTAN121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,2Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 120Ω
Betriebsstrom: 0,5A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04363* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,24*
€ 69,3056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,14*
€ 69,1866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,53*
€ 64,8907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,26*
€ 64,5694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,99*
€ 60,6781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,63*
€ 51,9197
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.