Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 4000mA; 2220; R: 25mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 600Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBM20YTIH601
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CBM20YTIH601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 25mΩ
Toleranz: ±25%
Impedanz: 600Ω
Betriebsstrom: 4A
Testfrequenz: 100MHz
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 5650
Gehäuse - Zoll: 2220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.397,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,6987* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.527,72*
€ 1.817,9868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.513,56*
€ 1.801,1364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.462,30*
€ 1.740,137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.430,20*
€ 1.701,938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.397,40*
€ 1.662,906
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.