Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 70W; 90÷264VAC; 48VDC; IAusg: 1,46A; 89,5%; CBM70S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 70W; 90÷264VAC; 48VDC; IAusg: 1,46A; 89,5%; CBM70S
Wandler: AC/DC; 70W; 90÷264VAC; 48VDC; IAusg: 1,46A; 89,5%; CBM70S
Artikel-Nr.:
     2805-CBM70S480
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CBM70S480
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CINCON
Montage: PCB;Schraube M3
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 70W
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 61x57,9x17mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 1,46A
Isolationsspannung: 3kV
Eigenschaften der Wandler: Passivkühlung
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 89,5%
Frequenzwechsel: 65kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: CBM70S
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.