Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Repeater; USB 3.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBMBL
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     CBMBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Extender
usb extender
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Gehäusematerial: ABS
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 10m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse
Ausführung: USB 3.0
Geräte-Typ: USB-Repeater
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.