Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 0,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CBR04C208B5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CBR04C208B5GAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,2pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
2 Tage
7330
10
€ 14,99*
ab € 0,0206*
€ 0,1029*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0244*
€ 0,167*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.