Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 0,8pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-CBR04C808C5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CBR04C808C5GAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,8pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,25pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,0112*
€ 0,0205*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0103*
€ 0,1516*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.