Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 0,3pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 0,3pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 0,3pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CBR06C308B5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CBR06C308B5GAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,3pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,80*
€ 205,632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,72*
€ 205,5368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,92*
€ 193,8748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,32*
€ 181,2608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,00*
€ 164,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.