Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 0,5pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 0,5pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 0,5pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CBR06C508B5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CBR06C508B5GAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,5pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 6,90*
ab € 0,0221*
€ 0,0283*
44 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0263*
€ 0,0374*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 113,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.