Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 0,8pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0603


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 0,8pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 0,8pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CBR06C808B5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CBR06C808B5GAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,8pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3240
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0263*
€ 0,1357*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 208,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.