Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; abgewinkelt; L: 147,3mm; W: 2,5mm; Polyamid; 178N


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBR1.5I-M30
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR1.5I-M30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...115°C
Länge: 147,3mm
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 38,1mm
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Ausführung: abgewinkelt
Herstellerserie: Contour-Ty®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,22412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 320,75*
€ 381,6925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,94*
€ 341,4586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,09*
€ 302,3671
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,12*
€ 266,7028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.