Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; abgewinkelt; L: 104mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit CBR1M-M30 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR1M-M30 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CBR1M-M30
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR1M-M30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...115°C
Länge: 104mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 25,4mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: abgewinkelt
Herstellerserie: Contour-Ty®
#Werbeaktionen: panduit_052023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,35*
€ 227,7065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,68*
€ 223,3392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,95*
€ 204,6205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,28*
€ 178,8332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,10*
€ 153,629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.