Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; abgewinkelt; L: 185,4mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBR2M-M0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR2M-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 185,4mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50,8mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: abgewinkelt
Herstellerserie: Contour-Ty®
#Werbeaktionen: panduit_052023
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 176,42*
€ 214,28*
5
Frei Haus
ab € 177,53*
€ 216,32*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 192,44*
€ 229,96*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 203,38*
€ 305,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,44*
€ 363,4736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 303,78*
€ 361,4982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,93*
€ 309,3167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,63*
€ 270,8797
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,38*
€ 242,0222
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,20338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.