Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; abgewinkelt; L: 193mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBR2S-M0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR2S-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 193mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50,8mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: abgewinkelt
Herstellerserie: Contour-Ty®
#Werbeaktionen: panduit_052023
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 226,14*
€ 275,88*
2
Frei Haus
ab € 228,46*
€ 278,65*
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 248,70*
€ 300,13*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 274,45*
€ 387,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,25*
€ 460,8275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,52*
€ 459,9588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,62*
€ 410,0978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,30*
€ 358,547
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,45*
€ 326,5955
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,27445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.