Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; abgewinkelt; L: 262,2mm; W: 3,6mm; Polyamid; 178N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit CBR3I-M Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit CBR3I-M Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-CBR3I-M
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR3I-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 262,2mm
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 76,2mm
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Ausführung: abgewinkelt
Herstellerserie: Contour-Ty®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 396,47*
€ 474,98*
2
Frei Haus
ab € 400,33*
€ 479,74*
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 432,42*
€ 524,24*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 478,52*
€ 679,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 679,20*
€ 808,248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 660,70*
€ 786,233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 583,74*
€ 694,6506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 511,34*
€ 608,4946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 478,52*
€ 569,4388
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,47852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.