Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; abgewinkelt; L: 274,3mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CBR3S-M
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR3S-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 274,3mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 76,2mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: abgewinkelt
Herstellerserie: Contour-Ty®
#Werbeaktionen: panduit_052023
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 551,09*
€ 657,96*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 542,65*
€ 658,56*
Frei Haus
ab € 558,36*
€ 664,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 618,77*
€ 858,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 858,34*
€ 1.021,4246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 829,32*
€ 986,8908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 739,80*
€ 880,362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 653,77*
€ 777,9863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 618,77*
€ 736,3363
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,61877* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.