Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; abgewinkelt; L: 274,3mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit CBR3S-M30 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR3S-M30 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CBR3S-M30
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR3S-M30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...115°C
Länge: 274,3mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 76,2mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: abgewinkelt
Herstellerserie: Contour-Ty®
#Werbeaktionen: panduit_052023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,73787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.025,25*
€ 1.220,0475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.001,38*
€ 1.191,6422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 876,55*
€ 1.043,0945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 783,28*
€ 932,1032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 737,87*
€ 878,0653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.