Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC/DC; ØLeitg: 30mm; I AC: 650A; BNC-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenadapter AC/DC; ØLeitg: 30mm; I AC: 650A; BNC-Buchse
Zangenadapter AC/DC; ØLeitg: 30mm; I AC: 650A; BNC-Buchse
Artikel-Nr.:
     2805-CC-650
Hersteller:
     HANTEK
Herst.-Nr.:
     CC-650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Hersteller: HANTEK
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Bauart Kabel/Anschluss: BNC-Buchse
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC/DC
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 30mm
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 650A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HANTEK:
HANTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.