Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; magnetisch,USB 2.0; 1m; weiß; Cablexpert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; magnetisch,USB 2.0; 1m; weiß; Cablexpert
Kabel; magnetisch,USB 2.0; 1m; weiß; Cablexpert
Artikel-Nr.:
     2805-CC-USB2-AMLM31-1M
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-USB2-AMLM31-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: GEMBIRD
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 1m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Micro-USB-B-Stecker;Apple Lightning-Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: USB 2.0;magnetisch
Passendes Zubehör: CC-USB2-AMLM-8P;CC-USB2-AMLM-MUM;CC-USB2-AMLM-UCM
Herstellerserie: Cablexpert
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.