Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RF Transceiver; 2÷3,6VDC; SPI; SMD; VQFN32; 256BRAM,4kBROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: RF Transceiver; 2÷3,6VDC; SPI; SMD; VQFN32; 256BRAM,4kBROM
IC: RF Transceiver; 2÷3,6VDC; SPI; SMD; VQFN32; 256BRAM,4kBROM
Artikel-Nr.:
     2805-CC1120RHBT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CC1120RHBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN32
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: RF Transceiver
Schnittstelle: SPI
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.15.4 g
Empfängerempfindlichkeit: -123dBm
Sendestärke: 27dBm
Band: 868MHz;433MHz;915MHz;315MHz;169MHz;920MHz;950MHz
Speicher: 256B RAM;4kB ROM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 5,35*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 9,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.