Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RF Transceiver; 2÷3,6VDC; SPI; SMD; VQFN32; 256BRAM,4kBROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: RF Transceiver; 2÷3,6VDC; SPI; SMD; VQFN32; 256BRAM,4kBROM
IC: RF Transceiver; 2÷3,6VDC; SPI; SMD; VQFN32; 256BRAM,4kBROM
Artikel-Nr.:
     2805-CC1125RHBT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CC1125RHBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN32
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: RF Transceiver
Schnittstelle: SPI
Einheitspreis: Nein
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.15.4 g
Empfängerempfindlichkeit: -129dBm
Sendestärke: 27dBm
#Werbeaktionen: aac_202202
Band: 868MHz;433MHz;915MHz;315MHz;169MHz;920MHz;950MHz
Speicher: 256B RAM;4kB ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.