Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-CC1206KKX7RB103
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KKX7RBBB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Kapazität: 10nF
Betriebsspannung: 500V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0388*
€ 0,0516*
11 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,044*
€ 0,0584*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0563*
€ 0,2683*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 80,78*
€ 112,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206X103KCRACTU
€ 0,276*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12067C103KAT2A
€ 0,0609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.