Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 2kV; X7R; ±10%; SMD; 1808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 2kV; X7R; ±10%; SMD; 1808
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 2kV; X7R; ±10%; SMD; 1808
Artikel-Nr.:
     2805-CC1808KKX7RDBB102
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1808KKX7RDBB102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 2kV
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4520
Gehäuse - Zoll: 1808
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,125*
€ 0,422*
2 Tage
2187
5
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,703*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1808C102KGRACTU
ab € 0,0616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.