Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 220pF; 3kV; Y5P; ±10%; THT; 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 220pF; 3kV; Y5P; ±10%; THT; 7,5mm
Kondensator: Keramik; 220pF; 3kV; Y5P; ±10%; THT; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CCH-220P/3000V
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CCH-220P/3000V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tht
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5P
Fassungsvermögen: 220pF
Betriebsspannung: 3kV
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,185*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,661*
€ 1,97659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,591*
€ 0,70329
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.