Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; DIN mini 4pin -Stecker,SCART-Stecker; 1,8m; schwarz; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; DIN mini 4pin -Stecker,SCART-Stecker; 1,8m; schwarz; PVC
Kabel; DIN mini 4pin -Stecker,SCART-Stecker; 1,8m; schwarz; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-CCV-520
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCV-520
EAN/GTIN:
     8716309029254
Suchbegriffe:
DIN Kabel
SCART Kabel
scart kabel
Hersteller: GEMBIRD
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,8m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: SCART - SVHS
Bauart Kabel/Anschluss: SCART-Stecker;DIN mini 4pin -Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.