Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 2,4kHz; 40mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CD-1206-SMT
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CD-1206-SMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: CUI Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusefarbe: schwarz
Betriebsspannung: 4...8V DC
Durchmesser: 12mm
Äußere Abmessungen: Ø12x9mm
Höhe: 9mm
Betriebsstrom: 40mA
Resonanzfrequenz: 2,4kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 94dB
Beleuchtung: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.