Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 35VDC; Ø8x10mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 35VDC; Ø8x10mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 35VDC; Ø8x10mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-CD1V107M08010VR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CD1V107M08010VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0736*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2377*
€ 0,28286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1636*
€ 0,19468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.