Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 125A; IDiff: 30mA; Stoßstrom: 250A; Pole: 3+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCD-Schalter; lNenn: 125A; IDiff: 30mA; Stoßstrom: 250A; Pole: 3+N
Artikel-Nr.:
     2805-CDC690
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDC690
EAN/GTIN:
     3250611624394
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: HAGER
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 4000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Nennstrom: 125A
Dichtheitsklasse: IP20
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...50mm2
Entspricht Norm: EN 61008-1
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Stoßstrom: 250A
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 3+N
Handelsname: RCD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HAGER:
HAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.