Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD Lautsprecher; Miniatur; 300mW; 8Ω; 15x15x5mm; 20kHz; PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CDS-15158-SMT-TR
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CDS-15158-SMT-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 8 ohm
mini lautsprecher
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,3W
Gehäusematerial: LCP
Impedanz:
Material: PET
Äußere Abmessungen: 15x15x5mm
Max. Leistung: 0,5W
Resonanzfrequenz: 680...1020Hz
Schallwandler-Typ: SMD Lautsprecher
Lautstärke: 87dB
Schallfrequenz: 20kHz
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.