Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur; 1W; 4Ω; 20x14x3,2mm; 20kHz; PEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CDS-20144
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CDS-20144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 4 ohm
mini lautsprecher
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz;silber
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 1W
Impedanz:
Material: PEN
Äußere Abmessungen: 20x14x3,2mm
Max. Leistung: 1,2W
Resonanzfrequenz: 480...720Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 92dB
Schallfrequenz: 20kHz
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.