Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur; 2W; 4Ω; 27x20x5,9mm; 20kHz; Stoff; L: 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CDS-27204-L100
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CDS-27204-L100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz;silber
Durchmesser der Montageöffnung: 13,8mm
Betriebstemperatur: -20...55°C
Leistung: 2W
Raster Montageöffnungen: 22,9x16,5mm
Gehäusematerial: ABS
Impedanz:
Material: Stoff
Äußere Abmessungen: 27x20x5,9mm
Setinhalt: Kabel
Leitungslänge: 100m
Max. Leistung: 2,5W
Resonanzfrequenz: 680...1020Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 93dB
Schallfrequenz: 20kHz
Montagetiefe: 2,2mm
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.