Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur; 2W; 4Ω; 27x20x5,9mm; 20kHz; Stoff; L: 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CDS-27204-L1006
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CDS-27204-L1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 4 ohm
mini lautsprecher
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz;silber
Durchmesser der Montageöffnung: 13,8mm
Betriebstemperatur: -20...55°C
Leistung: 2W
Raster Montageöffnungen: 22,9x16,5mm
Gehäusematerial: ABS
Impedanz:
Material: Stoff
Äußere Abmessungen: 27x20x5,9mm
Setinhalt: Kabel;Leitung mit Molex Stecker beendet
Leitungslänge: 100m
Max. Leistung: 2,5W
Resonanzfrequenz: 680...1020Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 93dB
Schallfrequenz: 20kHz
Montagetiefe: 2,2mm
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.